VORTICE - VOR0000015047 TORRETTA TRT 30 ED 4P - 0000015047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 3100 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8010300150475
Artikelnummer
VOR0000015047
Herstellernummer
0000015047
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
3100 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Nennleistung:
420 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Mediumtemperatur:
0...400 °C
Schutzart (IP):
IP55
Abluftrichtung:
horizontal






