Startseite

VORTICE - VOR0000015046 TORRETTA TRM 30 ED 4P - 0000015046

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 3100 m³/h

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300150468

Artikelnummer

VOR0000015046

Herstellernummer

0000015046

Hersteller

VOR

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

3100 m³/h

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Nennleistung:

420 W

Selbsttätige Verschlussklappe integriert:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

300 mm

Mediumtemperatur:

0...400 °C

Schutzart (IP):

IP55

Abluftrichtung:

horizontal

•Isolamento motore in classe H; protezione IP55.•Motori asincroni a induzione.•Grandezza standard UNELMEC B5, rotori montati sucuscinetti a sfere.•Ventilatore autopulente a pale rovesce in lamiera d'acciaio zincata, mozzo in alluminio pressofuso, rotazione oraria(vista dal lato di aspirazione). •Tutti i modelli sono dotati di protezione anti-volatile.•Bocca di aspirazione a sezione aerodinamica in lamiera d'acciaio verniciata a poliestere •Per la sicurezza del prodotto nel tempo, tutti i modelli sonodotati di un cavo di sicurezza per ancorare l'apparecchio alla base di appoggio. •Protezione: IP55 •Classe di isolamento: Cl.I