VORTICE - VOR0000015042 TORRETTA TRT 15 ED 4P - 0000015042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 1400 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8010300150420
Artikelnummer
VOR0000015042
Herstellernummer
0000015042
Hersteller
VOR
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
1400 m³/h
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Nennleistung:
130 W
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Mediumtemperatur:
0...400 °C
Schutzart (IP):
IP55
Abluftrichtung:
horizontal


