VORTICE - VOR0000013049 PIR SYSTEM - 0000013049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Aufputz
Betriebsartenschalter - nein
Vernetzbar - ja
Montagehöhe - 2.5 m
Packung
1 ST
EAN
8010300130491
Artikelnummer
VOR0000013049
Herstellernummer
0000013049
Hersteller
VOR
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Betriebsartenschalter:
nein
Vernetzbar:
ja
Montagehöhe:
2.5 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
Edelstahl
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Tierschneise:
ja
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


