Startseite

VORTICE - VOR0000012992 C TEMP - 0000012992

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300129921

Artikelnummer

VOR0000012992

Herstellernummer

0000012992

Hersteller

VOR

Controlla la temperatura dell’aria dell’ambiente : l’aspiratore si attiva automaticamente quando rileva una temperatura superiore al valorepreimpostato. Un timer lo mantiene in funzione dopo che la temperatura è scesa sotto la soglia impostata, per un tempo regolabile da 3 a 20 minuti.