Startseite

VORTICE - VOR0000012987 C5 0.5 (COMANDO 5V 0.5 A) - 0000012987

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012987 C5 0.5 (COMANDO 5V 0.5 A)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8010300129877

Artikelnummer

VOR0000012987

Herstellernummer

0000012987

Hersteller

VOR

Gruppo comandi per ventilatori Vortice. Alimentazione monofase 220-240 V / 50 Hz. Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCB5. Colore bianco. Carico massimo ammissibile: 0.5 A. Funzioni: On/Off, Selezione velocità (5 alternative).