Startseite

VORTICE - VOR0000012890 IRET INVERTER 400 116A - 0000012890

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012890 IRET INVERTER 400 116A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Ausgangsspannung - 400...400 V

  • Nennstrom - 116 A

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300128900

Artikelnummer

VOR0000012890

Herstellernummer

0000012890

Hersteller

VOR

Montageart:

Aufputz

Ausgangsspannung:

400...400 V

Nennstrom:

116 A

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Phasen:

3

Mit Temperatursensor:

nein

Bedienungsart:

Druckknopf

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

550 mm

Breite:

435 mm

Tiefe:

250 mm