Startseite

VORTICE - VOR0000012879 IRET INVERTER 400 5A - 0000012879

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012879 IRET INVERTER 400 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Ausgangsspannung - 400...400 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300128795

Artikelnummer

VOR0000012879

Herstellernummer

0000012879

Hersteller

VOR

Montageart:

Aufputz

Ausgangsspannung:

400...400 V

Nennstrom:

5 A

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Phasen:

3

Mit Temperatursensor:

nein

Bedienungsart:

Druckknopf

Beleuchtung:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

128 mm

Breite:

108 mm

Tiefe:

160 mm

Regolatore di velocità a variazione di frequenza; alimentazione e uscita trifase, dotato di pannello con display e scheda PID. Certificazioni: CE/UL/CSA/EN/GOST/CCC. Grado di protezione: IP20.