VORTICE - VOR0000012451 VORTICE 230/9 P - 0000012451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 480 m³/h
Packung
1 ST
Produktserien
Vortice Vario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300124513
Artikelnummer
VOR0000012451
Herstellernummer
0000012451
Hersteller
VOR
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
480 m³/h
Bemessungsspannung:
240 V
Nennweite:
230 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
mit Zugschalter
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



