Startseite

VORTICE - VOR0000012443 VORT HRW 30 MONO EVO HCS WIFI - 0000012443

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012443 VORT HRW 30 MONO EVO HCS WIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300124438

Artikelnummer

VOR0000012443

Herstellernummer

0000012443

Hersteller

VOR

Unità di ventilazione con recupero di calore specificatamente progettate per il ricambio dell’aria in locali residenziali e commerciali di costruzioni, nuove o ristrutturate, caratterizzate da elevati livelli di isolamento termico. Installabili su paretiperimetrali di spessore compreso tra 260 e 700 mm, la gamma è disponibile per installazione in condotti con diametro nominale pari a 100 mm o 160 mm e a sua volta nelle varianti con comandi a bordo o con telecomando per il controllo a distanza nei modelli HCS. Disponibili anche con modulo Wi-Fi. Legenda: HCS = rilevatore di umidità.