Startseite

VORTICE - VOR0000012437 VORT HRW 40 MONO EVO HCS - 0000012437

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012437 VORT HRW 40 MONO EVO HCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300124377

Artikelnummer

VOR0000012437

Herstellernummer

0000012437

Hersteller

VOR

Unità di ventilazione con recupero di calore decentralizzata, per installazione in locali residenziali e commerciali di costruzioni nuove o soggette a ristrutturazione per efficientamento energetico. Ideale, oltre che per garantire il corretto ricambio d’aria, anche a prevenire l’eccesso di umidità nella stanza e l’insorgere di muffa sulle pareti. • Struttura in resina plastica anti-urto e anti-UV. • Diametro nominale: 160 mm. • Scambiatore di tipo ceramico a celle esagonali. Elevata efficienza di scambio termico (fino al 90% alla minima portata d’aria). • Motoventilatore EC ad alto rendimento; cinque velocità di funzionamento, per massimizzare la prestazione, quando serve, oppure ridurre al minimo il rumore e i consumi. • Sonda di umidità relativa integrata nel prodotto. • Telecomando monodirezionale che consente di impostare i parametri o visualizzare informazioni utili del prodotto. Nel dettaglio: • Accensione e spegnimento; • Selezione delle 5 modalità di funzionamento; • Selezione delle velocità della ventola; • Selezione del valore della soglia dell’umidità relativa che attiva la velocità Boost (tre livelli pre-definiti impostabili al 50%, 65% e 80%); • Attivazione della modalità “Night”; • Segnalazione della condizione di filtri saturi. • Cinque differenti modalità di funzionamento: • Ventilazione continua con recupero di calore: il prodotto estrae e immette ciclicamente aria da e verso la stanza recuperando l’energia accumulata nello scambiatore; • Ventilazione in sola estrazione d’aria: l’aria viziata viene estratta dall’ambiente; • Ventilazione in sola immissione d’aria: il prodotto immette aria di rinnovo nell’ambiente. • Automatica: il recuperatore gestisce automaticamente i flussi d’aria in base alle letture del sensore di umidità relativa; • “Night”: al calare della luce nella stanza il prodotto forza automaticamente la ventola a girare alla velocità minima, indipendentemente dai valori di umidità relativa rilevati. • Due filtri dell’aria, un IsoCoarse 65% e un pre-filtro più grossolano perle polveri, entrambi facilmente estraibili per il loro lavaggio. • Sistema meccanico di chiusura rapida della mandata dell’aria integrato nello chassis del prodotto. • Griglia esterna in gomma, installabile dall’esterno tramite tasselli oppure inserita dall’interno, attraverso il foro del muro, senza ricorrere a ponteggi esterni. • Rete anti-insetti, inseribile nel condotto dall’interno della stanza.