Startseite

VORTICE - VOR0000012416 VORTICE 300/12 ARI-LL-S - 0000012416

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 1750 m³/h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010300124162

Artikelnummer

VOR0000012416

Herstellernummer

0000012416

Hersteller

VOR

Montageart:

Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

1750 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Nennweite:

300 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

Richtung:

Be- und Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

•Un accurato studio aeraulico delle giranti e più in generale delle geometrie interne pone gli apparecchi della nuova serie Vortice Vario ai vertici nella loro categoria in relazione alle elevate prestazioni fornite e ai ridotti consumi energetici. •I componenti strutturali sono in ABS anti UV. I particolariinterni in polistirolo antiurto. Le giranti in polipropilene caricato con fi bre di vetro. •Chiusura automatica della griglia frontale progressiva e rallentata che evita rientri dell’aria ad apparecchio spento.•Le emissioni sonore risultano essere molto contenute e permettono un impiego non fastidioso. I dati sono certifi cati TÜV GS.•Ampie possibilità di installazione con i kit optional (vedi pag.20). •Grado di Protezione: IPX4.•Classe di Isolamento:Cl. II