VORTICE - VOR0000012412 VORTICE 300/12 AR - 0000012412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 1050 m³/h
Packung
1 ST
Produktserien
Vortice Vario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300124124
Artikelnummer
VOR0000012412
Herstellernummer
0000012412
Hersteller
VOR
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
1050 m³/h
Bemessungsspannung:
240 V
Nennweite:
300 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
Richtung:
Be- und Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





