Startseite

VORTICE - VOR0000012210 VORT HR 550 AVEL - 0000012210

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012210 VORT HR 550 AVEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300122106

Artikelnummer

VOR0000012210

Herstellernummer

0000012210

Hersteller

VOR

Recuperatore di calore da pareteUnità centralizzate a doppio flusso con recupero di calore per installazione a pavimento ed a parete, ideali per la ventilazione di abitazioni e locali residenziali e commerciali di superficie fino a 240 m2 (VORT HR 350 AVEL) oppure 260 m2 (VORT HR 450 AVEL D) oppure 400 m2 (VORT HR 550 AVEL), caratterizzati da elevati livelli di isolamento termico. Disponibili anche i modelli con scambiatore entalpico (versione H).