VORTICE - VOR0000012206 BRA.VO QI - 0000012206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 50 °C
Anschlussspannung - 1x 230 V
Material Gebläserad - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8010300122069
Artikelnummer
VOR0000012206
Herstellernummer
0000012206
Hersteller
VOR
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Anschlussspannung:
1x 230 V
Material Gebläserad:
Kunststoff
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Breite:
262 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Tiefe:
90 mm
Nenndurchmesser Kanal Saugseite:
80 mm
Höhe:
262 mm
Leistungsaufnahme:
22 kW
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Inline:
ja
Nennstrom:
0.22 A
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein


