Startseite

VORTICE - VOR0000012205 BRA.VO QE - 0000012205

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000012205 BRA.VO QE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 50 °C

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

  • Material Gebläserad - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300122052

Artikelnummer

VOR0000012205

Herstellernummer

0000012205

Hersteller

VOR

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Anschlussspannung:

1x 230 V

Material Gebläserad:

Kunststoff

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Breite:

262 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Tiefe:

124 mm

Nenndurchmesser Kanal Saugseite:

80 mm

Höhe:

262 mm

Leistungsaufnahme:

20 kW

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Inline:

ja

Nennstrom:

0.2 A

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

BRA.VO è un sistema domotico aperto basato sull’Internet of Things. Grazie alla connettività WiFi di casa si integra perfettamente con i principali dispositivi e accessori della Smart Home. Il sistema BRA.VO vanta altresì la piena integrazione con l’ecosistema Apple HomeKit ed è in grado di funzionare con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa. La App BRA.VO, disponibile sia per dispositivi Android che IOS, è lo strumento semplice ed intuitivo per configurare il proprio “Home System” una volta installati i prodotti ed è in grado di configurare al suo interno i dispositivi Netatmo a maggior supporto del monitoraggio preciso e costante della qualità dell’aria indoor.