Startseite

VORTICE - VOR0000012056 CA WE D HABITAT 150 ES - 0000012056

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahlblech

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 315 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300120560

Artikelnummer

VOR0000012056

Herstellernummer

0000012056

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahlblech

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

315 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

150 mm

Schutzart (IP):

IPX5

Zusammenstellung:

Standard

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

•L'etichetta Habitat indica che il prodotto è adatto per ventilare in modo continuo o intensivo piccoli o medi locali domestici o commerciali con prestazioni che garantiscono bassi consumi. •Motore brushless DC-EC ad alta effi cienza e controllo elettronico.•Coperchio frontale in lamiera d’acciaio P04 verniciata con vernice polyestere a garanzia di elevata protezione nei confronti degli agenti atmosferici.•Flange porta-motore stampate in polipropilene (PP) caricato. •Il meccanismo di chiusura automatica della bocca di mandata, accoppiato alla griglia di protezione, previene i rischi di rientri d’aria e protegge dall’ingresso di corpi estranei. •Grado di Protezione: IPX5. •Classe di Isolamento: Cl.II