Startseite

VORTICE - VOR0000012018 MICRO 100 I T - 0000012018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 110 m³/h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010300120188

Artikelnummer

VOR0000012018

Herstellernummer

0000012018

Hersteller

VOR

Montageart:

Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

110 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Nennweite:

100 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• Adatto per ventilare in modo intermittente piccoli, medio grandi locali domestici o commerciali. • Motore a 2 velocità dotato di termofusibile di protezione,incorporato in portamotore di tipo chiuso (protetto da depositi di polvere, umidità ecc.). • Valvola di non ritorno per evitare rientri dell’aria ad apparecchio spento già installata sul prodotto.• Livelli sonori particolarmente contenuti.• Filtro lavabile.• Facile installazione e manutenzione.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II