VORTICE - VOR0000012017 MICRO 100 I - 0000012017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 110 m³/h
Packung
1 ST
Produktserien
Vort Quadro
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010300120171
Artikelnummer
VOR0000012017
Herstellernummer
0000012017
Hersteller
VOR
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
110 m³/h
Bemessungsspannung:
240 V
Nennweite:
100 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
radial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





