Startseite

VORTICE - VOR0000012010 ARIETT LL I - 0000012010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 80 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300120102

Artikelnummer

VOR0000012010

Herstellernummer

0000012010

Hersteller

VOR

Montageart:

Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

80 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

100 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA INCASSO• Adatto per ventilare in modo continuo o intensivo piccoli o medi locali domestici o commerciali anche umidi.• Motore a poli schermati dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore.• Doppio involucro motore-ventola,supporti anti vibrazionie chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso.• Griglia esterna ultrapiatta che nasconde completamente il prodotto.• Molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo di controsoffitto (max 65 mm di spessore).• Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie).• Bocca d’uscita dell’aria (diametro Ø 100 mm) orientabile in senso posteriore o laterale (tramite accessorio optional).• Chiusura con membrana in mylar per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Isolamento: Cl.II.