VORTICE - VOR0000011975 MEDIO T HCS - 0000011975

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 170 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300119755
Artikelnummer
VOR0000011975
Herstellernummer
0000011975
Hersteller
VOR
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
170 m³/h
Bemessungsspannung:
240 V
Nennweite:
100 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
sonstige
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
radial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




