Startseite

VORTICE - VOR0000011972 VORT PRESS 140 LL I T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 140 m³/h

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

8010300119724

Artikelnummer

VOR0000011972

Herstellernummer

0000011972

Hersteller

VOR

Montageart:

Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

140 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Nennweite:

100 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Motore a 2 velocità dotato di cuscinetti a sfera e temoprotettore.•Doppio involucro motore-ventola e supporti anti vibrazioni.•La serranda di non ritorno assicura un funzionamento estremamente silenzioso.•Griglia esterna ultrapiatta che nasconde completamente ilprodotto.•Molle di sostegno della griglia anteriore, adatte ad ogni tipo di controsoffi tto (max 65 mm).•Filtro metallico asportabile e lavabile (anche in lavastoviglie).••Grado di Protezione: IPX4.•Classe di Isolamento: Cl. II