Startseite

VORTICE - VOR0000011970 VORT MAX ES - 0000011970

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 290 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300119700

Artikelnummer

VOR0000011970

Herstellernummer

0000011970

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

290 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Nennweite:

100 mm

Schutzart (IP):

IPX0

Zusammenstellung:

Standard

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• Per ventilare in modo intermittente piccoli o grandi locali domestici o commerciali.• Motore dotato di protettore termico, incorporato in portamotore di tipo chiuso (protetto da depositi di polvere,umidità ecc.)• Apparecchio monta giranti che assicurano portate d’aria elevate combinate con pressioni adatte all’applicazione anche su lunghi condotti.• Chiusura a farfalla per evitare rientri dell'aria ad apparecchio spento.• Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance.• Modello Vort Max è dotato di raccordo per tubazioni da 120 mm.• Isolamento: Cl.II.