Startseite

VORTICE - VOR0000011966 ARIETT LL T - 0000011966

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 70 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300119663

Artikelnummer

VOR0000011966

Herstellernummer

0000011966

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

70 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

100 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Per ventilare in modo continuo o intensivo piccoli o medi locali domestici o commerciali anche umidi. Modello Timer ritarda lo spegnimento dell'apparecchio per un tempo regolabile tra 3 e 20 min. Motore a poli schermati dotato di cuscinetti a sfera (durata garantita di 30.000 ore di funzionamento continuo senza problemi meccanici) e di protettore termico. Dati e prestazioni sono certificate da IMQ con Etichetta Informativa. Apparecchi costruiti in conformità alle norme CEI EN 60335-2-80, con protezione IPX4 e CEI EN 60529.