Startseite

VORTICE - VOR0000011944 MEDIO - 0000011944

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 170 m³/h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8010300119441

Artikelnummer

VOR0000011944

Herstellernummer

0000011944

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

170 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Nennweite:

100 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Adatto per ventilare in modo intermittente piccoli, medio grandi locali domestici o commerciali. Motore a 2 velocità dotato di termofusibile di protezione,incorporato in portamotore di tipo chiuso (protetto da depositi di polvere, umidità ecc.). Valvola di non ritorno per evitare rientri dell’aria ad apparecchio spento già installata sul prodotto. Livelli sonori particolarmente contenuti. Filtro lavabile. Facile installazione e manutenzione. Dati e prestazioni certificati da IMQ Performance. Isolamento: Cl.II. Design: F. Trabucco & Associati