VORTICE - VOR0000011884 M 150/6 A PIR LL - 0000011884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 335 m³/h
Packung
3 ST
EAN
8010300118840
Artikelnummer
VOR0000011884
Herstellernummer
0000011884
Hersteller
VOR
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
335 m³/h
Bemessungsspannung:
240 V
Nennweite:
150 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
sonstige
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
• Diametro nominale 150 mm.
• Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad unagirante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
• Portata massima 335 m3/h.
• Equipaggiato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’), dopo l’abbandono del locale da parte degli occupanti.
• Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.





