Startseite

VORTICE - VOR0000011782 M 120/5 PIR LL - 0000011782

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011782 M 120/5 PIR LL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 175 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8010300117829

Artikelnummer

VOR0000011782

Herstellernummer

0000011782

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

175 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Nennweite:

120 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

sonstige

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
• Diametro nominale 120 mm.
• Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad unagirante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
• Portata massima 175 m3/h.
• Dotato di rilevatore di presenze, di tipo elettronico con sensore a infrarossi, completo di timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo un tempo prefissato, impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’), dopo l’abbandono del locale da parte degli occupanti.
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.