Startseite

VORTICE - VOR0000011692 M 120/5 AT HCS LL - 0000011692

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011692 M 120/5 AT HCS LL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 175 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8010300116921

Artikelnummer

VOR0000011692

Herstellernummer

0000011692

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

175 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Nennweite:

120 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

sonstige

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

• Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).
• Diametro nominale 120 mm.
• Motore termicamente protetto, con albero su supporti con cuscinetti a sfere (LL), abbinato ad unagirante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
• Portata massima 175 m3/h.
• Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l’installazione), che determina l’accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).
• Dotato di sistema automatico di apertura e chiusura alette della griglia frontale.
• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE
• Controllabile in veloci|tà mediante regolatore Vortice.