Startseite

VORTICE - VOR0000011566 QE-B I K90 R 2R - 0000011566

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011566 QE-B I K90 R 2R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit drahtloser Fernbedienung - nein

  • Geeignet für drahtlose Fernbedienung - nein

  • Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit - nein

  • Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH) - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300115665

Artikelnummer

VOR0000011566

Herstellernummer

0000011566

Hersteller

VOR

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:

nein

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anschluss Rückseite:

ja

Bedienung über App:

nein

Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):

nein

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit verdrahteter Kontrolleinheit:

nein

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

nein

Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:

nein

Mit Zonenregler:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

80 mm

Anzahl der Ansauganschlüsse:

2

Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Tiefe:

106 mm

Geeignet für Zonenregler:

nein

Breite:

285 mm

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Drucksensor:

nein

Höhe:

285 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Scatola con involucro in refrattario per installazione ad incasso e scarico posteriore.• Bocchetta di connessione in acciaio dotata di serranda antifuoco Classe K90, certificata TUM, in conformità al reg. DIN 18017-3.• Valvola di non ritorno ad elevata tenuta certificata TUV in conformità alla Norma DIN 18017-3.• Diametro nominale bocca di scarico: 80 mm.• Cornice di tamponamento specificamente progettata per prevenire l’ingresso di sporco o intonaco.• Bocchetta in acciaio in grado di aspirare aria da un secondo locale adiacente, posta sul lato destro della scatola.