Startseite

VORTICE - VOR0000011563 QE-B M VK90

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011563 QE-B M VK90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300115634

Artikelnummer

VOR0000011563

Herstellernummer

0000011563

Hersteller

VOR

Scatola standard per installazione esterna (parete/soffitto), in resina plastica ABS.• Bocchetta di connessione in acciaio dotata di serranda antifuoco Classe K90, certificata TUM, in conformità al reg. DIN 18017-3.• Valvola di non ritorno ad elevatatenuta certificata TUV in conformità alla Norma DIN 18017-3.• Diametro nominale bocca di scarico: 80 mm.