VORTICE - VOR0000011562 QE-B I VK90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010300115627
Artikelnummer
VOR0000011562
Herstellernummer
0000011562
Hersteller
VOR
Scatola standard per installazione ad incasso, in resina plastica ABS.• Bocchetta di connessione in acciaio dotata di serranda antifuoco Classe K90, certificata TUM, in conformità al reg. DIN 18017-3.• Valvola di non ritorno ad elevata tenuta certificata TUV in conformità alla Norma DIN 18017-3.• Diametro nominale bocca di scarico: 80 mm.• Cornice di tamponamento specificamente progettata per prevenire l’ingresso di sporco o intonaco.• Predisposizione per connessione ad una bocchetta (QE-AD cod. 21118, fornita come accessorio) in grado di aspirare aria da un secondo locale adiacente.• Possibilità di installazione anche in strutture in cartongesso.