Startseite

VORTICE - VOR0000011537 QE 60 LL TP HCS - 0000011537

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011537 QE 60 LL TP HCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 60 m³/h

  • Bemessungsspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300115375

Artikelnummer

VOR0000011537

Herstellernummer

0000011537

Hersteller

VOR

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

60 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP45

Zusammenstellung:

sonstige

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aspiratori centrifughi da condotto Vortice per ventilazione residenziale