VORTICE - VOR0000011536 QE 100/60/35 LL TP - 0000011536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 100 m³/h
Bemessungsspannung - 240 V
Packung
1 ST
EAN
8010300115368
Artikelnummer
VOR0000011536
Herstellernummer
0000011536
Hersteller
VOR
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
100 m³/h
Bemessungsspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
mit Intervallsteuerung
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
radial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


