VORTICE - VOR0000011319 ME 100/4 LL T ORO BIANCO-WHITE GOLD - 0000011319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - Gold
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 95 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300113197
Artikelnummer
VOR0000011319
Herstellernummer
0000011319
Hersteller
VOR
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
Gold
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
95 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
100 mm
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


