Startseite

VORTICE - VOR0000011318 ME 100/4 LL T ORO NERO-BLACK GOLD - 0000011318

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011318 ME 100/4 LL T ORO NERO-BLACK GOLD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - Gold

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 95 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300113180

Artikelnummer

VOR0000011318

Herstellernummer

0000011318

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

Gold

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

95 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

100 mm

Schutzart (IP):

IP45

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aspiratori elicoidali da muro