Startseite

VORTICE - VOR0000011316 ME 100/4 LL T ORO GIALLO-YELLOW GOLD - 0000011316

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011316 ME 100/4 LL T ORO GIALLO-YELLOW GOLD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - Gold

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 95 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300113166

Artikelnummer

VOR0000011316

Herstellernummer

0000011316

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

Gold

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

95 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

100 mm

Schutzart (IP):

IP45

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aspiratori elicoidali da muro