VORTICE - VOR0000011309 ME 100/4 LL ORO BIANCO-WHITE GOLD - 0000011309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - Gold
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 95 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300113098
Artikelnummer
VOR0000011309
Herstellernummer
0000011309
Hersteller
VOR
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
Gold
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
95 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
100 mm
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
Standard
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


