VORTICE - VOR0000011292 VORT HRI 350 PHANTOM - 0000011292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektrischer Anschluss - Kabel
Mit drahtloser Fernbedienung - nein
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 275 m³/h
Art der Drehzahlregelung - 3 Einstellungen
Geeignet für drahtlose Fernbedienung - nein
Packung
1 ST
EAN
8010300112923
Artikelnummer
VOR0000011292
Herstellernummer
0000011292
Hersteller
VOR
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
275 m³/h
Art der Drehzahlregelung:
3 Einstellungen
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:
ja
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
195 m³/h
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
330 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
220 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
260 m³/h
Bedienung über App:
nein
Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):
nein
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
ja
Mit verdrahteter Kontrolleinheit:
ja
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
ja
Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:
ja
Mit Zonenregler:
nein
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Anschluss:
Kanalende
Anzahl der Ansauganschlüsse:
2
Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Energieeffizienzklasse:
A
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
nein
Tiefe:
1287 mm
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
175 m³/h
Geeignet für Zonenregler:
nein
Breite:
740 mm
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Drucksensor:
nein
Höhe:
288 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
ja


