Startseite

VORTICE - VOR0000011291 VORT HRI 200 PHANTOM BP - 0000011291

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011291 VORT HRI 200 PHANTOM BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektrischer Anschluss - Kabel

  • Mit drahtloser Fernbedienung - nein

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 165 m³/h

  • Art der Drehzahlregelung - 3 Einstellungen

  • Geeignet für drahtlose Fernbedienung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300112916

Artikelnummer

VOR0000011291

Herstellernummer

0000011291

Hersteller

VOR

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

165 m³/h

Art der Drehzahlregelung:

3 Einstellungen

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:

ja

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

95 m³/h

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

175 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

110 m³/h

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

135 m³/h

Bedienung über App:

nein

Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):

nein

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

ja

Mit verdrahteter Kontrolleinheit:

nein

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

ja

Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:

ja

Mit Zonenregler:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

125 mm

Anschluss:

Kanalende

Anzahl der Ansauganschlüsse:

2

Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Energieeffizienzklasse:

A

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Tiefe:

964 mm

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

65 m³/h

Geeignet für Zonenregler:

nein

Breite:

643 mm

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Drucksensor:

nein

Höhe:

248 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

ja

Recuperatori di calore da controsoffitto