Startseite

VORTICE - VOR0000011281 VORT HRI 200 FLAT - 0000011281

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011281 VORT HRI 200 FLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektrischer Anschluss - Kabel

  • Mit drahtloser Fernbedienung - nein

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 170 m³/h

  • Art der Drehzahlregelung - 3 Einstellungen

  • Geeignet für drahtlose Fernbedienung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300112817

Artikelnummer

VOR0000011281

Herstellernummer

0000011281

Hersteller

VOR

Elektrischer Anschluss:

Kabel

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

170 m³/h

Art der Drehzahlregelung:

3 Einstellungen

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:

ja

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

105 m³/h

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

180 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

130 m³/h

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

150 m³/h

Bedienung über App:

nein

Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):

nein

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit verdrahteter Kontrolleinheit:

ja

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

ja

Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:

ja

Mit Zonenregler:

nein

Nenndurchmesser Kanal:

125 mm

Anschluss:

Kanalende

Anzahl der Ansauganschlüsse:

2

Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Energieeffizienzklasse:

A

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Tiefe:

969 mm

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

80 m³/h

Geeignet für Zonenregler:

nein

Breite:

551 mm

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Drucksensor:

nein

Höhe:

240 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

nein

Recuperatori di calore da controsoffitto