Startseite

VORTICE - VOR0000011187 MF 150/6 PIR LL - 0000011187

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011187 MF 150/6 PIR LL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 335 m³/h

Packung

  • 3 ST

EAN

8010300111872

Artikelnummer

VOR0000011187

Herstellernummer

0000011187

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

335 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Nennweite:

150 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

sonstige

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ASPIRATORI ELICOIDALI DA MURO