VORTICE - VOR0000011143 MFO 90/3,5 - 0000011143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 65 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8010300111438
Artikelnummer
VOR0000011143
Herstellernummer
0000011143
Hersteller
VOR
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
65 m³/h
Bemessungsspannung:
240 V
Nennweite:
90 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
Standard
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





