Startseite

VORTICE - VOR0000011138 MF 90/3,5 T HCS LL - 0000011138

KopierenKopieren
VORTICE - VOR0000011138 MF 90/3,5 T HCS LL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 65 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010300111384

Artikelnummer

VOR0000011138

Herstellernummer

0000011138

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

65 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Nennweite:

90 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

sonstige

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Aspiratore elicoidale da muro. Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 90 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare. Portata massima 65 m3/h. Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l’installazione), che determina l’accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase d'installazione, nell'intervallo 3?-20? (settaggio di default 3?). Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE. Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.