Startseite

VORTICE - VOR0000011133 MF 150/6 LL - 0000011133

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 335 m³/h

Packung

  • 3 ST

EAN

8010300111339

Artikelnummer

VOR0000011133

Herstellernummer

0000011133

Hersteller

VOR

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

335 m³/h

Bemessungsspannung:

240 V

Nennweite:

150 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Zusammenstellung:

Standard

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

•Realizzato in materiale termoplastico anti-UV che evita il cambiamento di colore nel tempo.•Valvola antiritorno applicata alla bocca di mandata, in dotazione.•Grado di Protezione: IPX4.•Classe di Isolamento: Cl. II