Startseite

VIVALDI SRL - VILSOUND8 VIVALDI ULISSE_DIFF PASSIVO 120W - SOUND8

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILSOUND8 VIVALDI ULISSE_DIFF PASSIVO 120W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180237

Artikelnummer

VILSOUND8

Herstellernummer

SOUND8

Hersteller

VIL

Diffusore passivo a 2 vie Bass-ReflexApplicazioni: Live Sound P.A., D.J. System, Restaurants, Pub, Club, Auditorium, Theatres, Gym…Woofer 20cm (8'') magnete ceramicoDriver a compressione con bocca da 25mm (1'') e bobina da 32mm (1,5'')Tromba 90°Hx 60°VPotenza 120W RMSPotenza 200W musicaleRisposta in frequenza 70Hz - 18kHz -6dBSensibilità 95dBMaximum SPL / peak 116/119 dBDispersione 90°x60° (HxV)Frequenza di Crossover 2.5 KHzIN Connettore XLR4 punti di ancoraggio M8, foro per stativo da 35mmAncoraggio staffa per installazioni a parete1 maniglia integrataDimensioni 265x410x240 mm (LxHxP)Peso 5,6KgCabinet plasticaColore Antracite