Startseite

VIVALDI SRL - VILROUND5T VIVALDI ULISSE_DIFF 6W/100V WHITE - ROUND5T

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILROUND5T VIVALDI ULISSE_DIFF 6W/100V WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272183306

Artikelnummer

VILROUND5T

Herstellernummer

ROUND5T

Hersteller

VIL

Diffusore rotondo, da incasso, ordinabile in multipli di 12 pz.Altoparlante a gamma larga da 11 cmPotenza 3/6W RMS - 12W peakTensione trasformatore 100VRisposta in frequenza 100-15000 HzSensibilità 92 dB ± 3dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 175x60 mmForo da incasso (D) 150 mmPeso 0,5 KgColore bianco RAL9016Cabinet in ABS, griglia in metalloTemperatura di lavoro da -20° a +65°