VIVALDI SRL - VILROUND17TF VIVALDI EN54_DIFF 32W/100V WHITE - ROUND17TF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8051272180145
Artikelnummer
VILROUND17TF
Herstellernummer
ROUND17TF
Hersteller
VIL
Diffusore HIFI, IP33, rotondo da incasso a soffitto fornito con fondello antifiamma, serie Frameless FILO MURO.Certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-059/2017. Struttura in acciaio con griglia di protezione. 2 vie da incasso.Woofer 16,5cm.Tweeter da 1,9 cm a cupola, in mylar, magnete al neodimio.Potenza nominale: 2/4/8/16/32W. 64W peak.Tensione trasformatore: 100V.Risposta in frequenza: 65-20000 Hz - 10dB.Sensibilità 86 dB.Max output level / full power 101 dB.Dimensioni diffusore (DxP) 284x155 mm.Foro da incasso (D) 262mm.Peso 2,9 Kg.Incasso: non servono accessori.Incasso su muratura: non adatto.Colore retina bianco RAL9016.Cabinet: ABS V0 griglia di protezione in metallo.Calotta in acciaio.Temperatura di lavoro da -20° a +65°.


