Startseite

VIVALDI SRL - VILROUND16F VIVALDI GIOVE_DIFF 60W/8OHM WHITE - ROUND16F

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILROUND16F VIVALDI GIOVE_DIFF 60W/8OHM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180084

Artikelnummer

VILROUND16F

Herstellernummer

ROUND16F

Hersteller

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FI, FramelessWoofer 16,5 cmTweeter da 1,9 cm a cupola orientabile, in titanio, magnete al neodimioPotenza 60W RMSPotenza musicale 120WAmplificazione consigliata da 10 a 70 W RMSImpedenza 8 ΩRisposta in frequenza 60-20000 HzSensibilità 90 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 227x87 mmForo da incasso (D) 205 mmPeso 1,5 KgIncasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura: non adatto.Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi Vivaldi Giove ROUND16F.R)Temperatura di lavoro da -20° a +65°