Startseite

VIVALDI SRL - VILROUND16EN VIVALDI EN54_DIFF 10W/100V WHITE - ROUND16EN

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILROUND16EN VIVALDI EN54_DIFF 10W/100V WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180572

Artikelnummer

VILROUND16EN

Herstellernummer

ROUND16EN

Hersteller

VIL

diffusore per sistemi di evacuazione vocale certificato EN54-24Diffusore rotondo da incasso a soffitto, IP21, fornito con fondello antifiamma in acciaio completo di kit tagliafuoco. Certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-059/2017. Struttura in acciaio con griglia di protezione. Morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i conduttori antifiamma, vite di messa a terra, cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.Altoparlante bicono da 16 cm.Potenza nominale: 5/10W. 20W peak.Tensione trasformatore: 100V.Risposta in frequenza: 80-18000 Hz - 10dB.Sensibilità 97 dB.Max output level / full power 107 dB.Dimensioni diffusore (DxP) 230x142 mm.Foro da incasso (D) 210 mm.Peso 1,8 Kg.Incasso: non servono accessori.Incasso su muratura: non adatto.Colore retina e cornice anteriore bianco RAL9016.Colore calotta rosso RAL3000.Cabinet: acciaio verniciato griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -20°