Startseite

VIVALDI SRL - VILROUND13TL VIVALDI ULISSE_DIFF 10W/100V WHITE - ROUND13TL

KopierenKopieren
VIVALDI SRL - VILROUND13TL VIVALDI ULISSE_DIFF 10W/100V WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8051272180053

Artikelnummer

VILROUND13TL

Herstellernummer

ROUND13TL

Hersteller

VIL

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, HI-FIWoofer in fibra di vetro da 13,5 cmTweeter da 2,5 cm orientabileMembrana in seta e alluminioPotenza nominale 2,5/5/10W RMS. 20W peakTensione trasformatore 100VRisposta in frequenza 55-20000 HzSensibilità 89 dBAngolo di dispersione 120° (V/O)Dimensioni (DxP) 203x75 mmForo da incasso (D) 165 mmPeso 1,2 KgIncasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR13.Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse ROUND13TL.R).Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.Temperatura di lavoro da -10° a +65°.